Kulmanippa 90°, BSP-BSPT uk/uk
Kulmanippa 90°, BSP-BSPT uk/uk
KULMANIPPA 90° 1/4" BSP - 1/4" BSPT, UK
Tuotenro 5973960404
EAN 4062856238255
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BSP / BSPT -kierteinen liitin hydrauliikkasovelluksiin erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin.
- BSP-ulkokierre 60° tiivisteviistekartiolla
- 90° kulmaliitin
- BSPT-ulkokierre
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen halkaisija | 1/4 in |
Kierteen tyyppi | Vakioitu lieriömäinen putkikierre |
Kierteen halkaisija 2 | 1/4 in |
Kierteen tyyppi 2 | Vakioitu kartiomainen putkikierre |
Materiaali | Teräs |
Enimmäispaine | 350 bar |
Tuotteen paino | 48 g |
