Kulmaporakone GP 9355 KL
Paineilmakäyttöinen kulmapora GP-9355 KL
KULMAPORAKONE GP 10MM SUUNNANVAIHDOLLA
Tuotenro 0703999035
EAN 4053479949062
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmakäyttöinen kulmapora GP-9355 KL on luotettava ja tehokas työkalu poraamiseen ahtaissa ja vaikeapääsyisissä kohteissa. Sen 10mm pikaistukka mahdollistaa nopean ja helpon poran vaihdon, ja metallirunko takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Suunnanvaihto ominaisuus tekee poraamisesta entistä helpompaa ja tarkempaa, jolloin voit tehdä työtäsi tehokkaasti ja turvallisesti.
- Kulmaporakone 10mm pikaistukalla
- Metallirunko
- Suunnanvaihdolla
- Poraamiseen ahtaissa ja vaikeapääsyisissä kohteissa
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Tuotteen paino | 1150,000 g |