Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulunohjaus sulkuköysi

Kulunohjausköysi
LIPPUSIIMA / SULKUKÖYSI 23M

Tuotenro 089961406

EAN 4053479954929

-
Kulunohjaus sulkuköysi

Tuotenro 089961406

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kulunohjausköysi, jossa on heijastinliput, tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen ratkaisun työskentelyalueen merkitsemiseen. Sen näkyvyys ja kestävyys tekevät siitä ihanteellisen apuvälineen vaativiin olosuhteisiin.

Kulunohjausköysi on 23 metriä pitkä köysi, jossa on 11 punaista ja 11 keltaista heijastinlippua 85 cm välein. Tämä köysi on erinomainen apuväline, koneiden ja laitteiden turvalliseen merkitsemiseen ja kulun ohjaamiseen. Sen helppo käyttö ja hyvä näkyvyys tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun työskentelyyn vaativissa olosuhteissa. Turvallisuus on aina ensisijainen huolenaihe, ja tämä kulunohjausköysi varmistaa, että työskentelyalueesi on selkeästi merkitty ja suojattu.



  • Pituus 23 m

  • 11 + 11 kpl muovisia, punaisia ja keltaisia heijastinlippuja 85 cm välein
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot