Kulunohjauspylväs kelautuvalla nauhalla
Kulunohjauspylväs kelautuvalla nauhalla
KULUNOHJAUSPYLVÄS NAUHALLA
Tuotenro 089961403
EAN 4053479954899
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kulunohjauspylväs kelautuvalla nauhalla helpottaa tilojen rajaamista ja liikenteen ohjaamista. Pakkauksessa on yksi pylväs, alusta ja integroitu nauhakasetti 3,65 metriä pitkällä nauhalla.
- Pakkauksessa 1 pylväs integroidulla nauhakasetilla ja alusta
- Nauhan pituus 3,65 m
Tiedot(X)
Korkeus | 955 mm |
Materiaali | Muovi |
Väri | Musta, Keltainen |
Pohjalevyn pituus x leveys | 430 x 430 mm |
Pohjalevyn paino | 8000 g |
Tuotteen paino | 9000 g |
Halkaisija | 70 mm |