Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulutusosasarja 1 WLV17/WLT17K -TIG-hitsauspolttimille <Halkaisija/> 1,6 mm

Kulutusosasarja 1 TIG-laitteisiin
TIG KULUTUSOSA SARJA 1, SR17 D 1,6MM

Tuotenro 09841503

EAN 4045727019849

-
Kulutusosasarja 1 WLV17/WLT17K -TIG-hitsauspolttimille <Halkaisija/> 1,6 mm

Tuotenro 09841503
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
Toimitussisältö:


  • 1 x TIG-elektrodi, kulta, Ø 1,6 mm

  • 3 x kiristyshylsyn pesä, Ø 1,6 mm

  • 3 x kiristyshylsy, Ø 1,6 mm

  • 5 keraamista kaasukupua, koko 5

  • 1 muovisalkku, musta/punainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

426,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot