Kulutusosasarja 2 WLV17/WLT17K-TIG-hitsauspolttimille, halkaisija 2,4 mm
Kulutusosasarja 2 TIG-laitteisiin
TIG KULUTUSOSA SARJA 2, SR17 D 2,4MM
Tuotenro 09841504
EAN 4045727019856
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitussisältö:
- 1 TIG-elektrodi, kulta, Ø 2,4 mm
- 3 kiristyshylsyn pesää, Ø 2,4 mm
- 3 kiristyshylsyä, Ø 2,4 mm
- 5 keraamista kaasusuutinta, koko 6
- 1 muovisalkku, musta/punainen
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 429,000 g |