Kuminen pistorasia 250 V 2,5 mm2 16A SCH
Suojakosketinpistor, kumi, roiskev.suojattu ABL
PISTORASIA KUMINEN 250V 2,5 MM2 16A SCH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuminen Turvapistorasia, roiskevesisuojattu, tarjoaa luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon. DIN VDE0620 standardin mukainen pistorasia takaa laadukkaan ja kestävän käyttökokemuksen. Musta ja UV-kestävä materiaali sopii erinomaisesti ulkokäyttöön ja kestää öljyjä, rasvoja ja liuoksia. Käyttölämpötila -25…+40°C varmistaa toimivuuden vaihtelevissa olosuhteissa. Turvapistorasia on helppo asentaa ja käyttää, joten voit luottaa sen toimivuuteen ja turvallisuuteen jokapäiväisessä käytössä.
- Kuminen pistorasia
- DIN VDE0620
- Musta
- IP44
- UV-kestävä materiaali
- Kestää useita öljyjä, rasvoja ja liuoksia
- Käyttölämpötila -25…+40°C
Tiedot(X)
Nimellisvirta | 16 A |
Käyttöjännite | 250 V |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Materiaali | Kumi/PA |
Väri | Musta |