Kuminen pistorasia 2,5 mm2 250 V Safeplg
Maadoitettu pistorasia kotitalouskäyttöön ABL
PISTORASIA KUMINEN 2,5MM2 250V SAFEPLG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Maadoitettu pistorasia on varma valinta. Sen kuminen rakenne ja DIN VDE0620 standardi takaavat turvallisen käytön. Musta ulkonäkö ja IP44 luokitus tekevät siitä tyylikkään ja sopivan myös ulkokäyttöön. UV-kestävä materiaali ja kyky kestää myös öljyjä, rasvoja ja liuoksia tekevät siitä kestävän valinnan. Käyttölämpötila-alue -25...+40°C varmistaa toimivuuden erilaisissa olosuhteissa. Tämä pistorasia on luotettava ja helppokäyttöinen ratkaisu kodin sähkötarpeisiin.
- Kuminen pistoraisa
- DIN VDE0620
- Musta
- IP44
- UV-kestävä materiaali
- Kestää useita öljyjä, rasvoja ja liuoksia
- Käyttölämpötila -25…+40°C
Tiedot(X)
Nimellisvirta | 16 A |
Käyttöjännite | 250 V |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Materiaali | Kumi/PA |
Väri | Musta |