Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuminen pistotulppa 250V 2,5MM2 16A SCH

Kuminen suojakosketinpistoke ABL
PISTOTULPPA KUMINEN 250V 2,5MM2 16A SCH

Tuotenro 9501016925

EAN 4011721188683

-
Kuminen pistotulppa 250V 2,5MM2 16A SCH

Tuotenro 9501016925
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
IP44-luokiteltu kuminen suojakosketinpistoke DIN VDE 0620 standardin mukaisesti. UV-kestävä ja -25...+40°C käyttölämpötila-alue varmistavat toimivuuden eri olosuhteissa.

Kuminen suojakosketinpistoke tarjoaa luotettavan ja turvallisen ratkaisun sähkölaitteiden liittämiseen. DIN VDE 0620 standardin mukainen pistoke takaa yhteensopivuuden erilaisten laitteiden kanssa. UV-kestävä materiaali. Käyttölämpötila-alue -25...+40°C varmistaa toimivuuden vaihtelevissa olosuhteissa. Tämä IP44-luokiteltu pistoke on suunniteltu kestämään vaativissa ympäristöissä.



  • DIN VDE 0620

  • Kuminen suojakosketinpistoke/-pistotulppa

  • UV kestävä materiaali

  • Musta

  • Käyttölämpötila -25…+40°C

  • IP44

  • 16A

  • 250V
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisvirta

16 A

Nimellisjännite

250 V

IP-suojausluokka

IP 44

Materiaali

Kumi/PA

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot