Kuminen putkenkiinnike RMP
Putkenkiinnike RMP 1-putkelle
RMP.P2 0-25C KUMIKIINNITIN PARI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhdelle putkelle tai letkulle sopiva kiinnike.
Kiinnikkeet toimitetaan pareittain.
- 12 - 50 mm koko alue
- Sarjat 1 - 4
Vaatii aina myös peite-/suojalevyn
Tiedot(X)
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle | 25 mm |
Leveys (a) | 30 mm |
Korkeus (d) | 48 mm |
Pituus (kokonaispituus) (b) | 70 mm |
Sisältää suojalevyn | Ei |
Kierteen tyyppi x ruuvin halkaisija x ruuvin pituus | M10 x 60 mm |
Materiaali | PP - polypropeeni |
DIN | 3015-2 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 90 °C |
Standardit | DIN 3015-2 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!