Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kumiteippi, musta FLEXEN®-/FLEXEN® Plus -solukumisille kylmäeristeille

Kumiteippi, musta
SOLUKUMIERISTETEIPPI 50X3MM 15M

Tuotenro 0874105021

EAN 4056807649801

-
Kumiteippi, musta FLEXEN®-/FLEXEN® Plus -solukumisille kylmäeristeille

Tuotenro 0874105021

-
Määrä
P-koko:
x 8 kpl
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
Synteettiseen kumiin perustuva umpisoluinen solumuovi

Väri

Musta

Kiinnitys/tartunta

Itseliimautuva

Leveys

50 mm

Paksuus

3 mm

Rullan pituus

15 m

Käyttölämpötila vähint./enint.

-50 – 85 °C

Ei sisällä halogenoituja puhallusaineita (< 0,1 %)

Kyllä

Ei sisällä heksabromisyklododekaania (< 0,1 %)

Kyllä

SVHC-pitoisuus REACH-asetuksen mukaan < 0,1 %

Kyllä

SCCP - vapaa, ei sisällä lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja (0,1 %)

Yes

MCCP - vapaa, ei sisällä keskipitkäketjuisia kloorattuja parafiineja (0,1 %)

Yes

LCCP - vapaa, ei sisällä pitkäketjuisia kloorattuja parafiineja (0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Ei sisällä booritris-(2-karboksietyyli)fosfiinia (< 0,1 %)

Kyllä

Ei sisällä polybromidifenyylieetteriä (< 0,1 %)

Kyllä

Ei sisällä polybromattuja bifenyylejä (< 0,1 %)

Kyllä

Ei sisällä booriyhdisteitä (< 0,1 %)

Kyllä

Ei sisällä lyijyä (< 0,1 %)

Kyllä

Ei sisällä tinaa (< 0,1 %)

Kyllä

Ei sisällä romurenkaiden rakeita

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot