Kuoritakki Hi-Vis
Hi-vis kuoritakki, veden- ja tuulenpitävä EN 20471
KUORITAKKI HI-VIS KELTAINEN 3XL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EN ISO 20471:2013, koot XS luokka 2, koot S-4XL luokka 3, EN 343 2/3 Suojaus sateelta
- Teipatut saumat 5000 mm / 5000 MVP
- Irrotettava ja säädettävä huppu
- Suojaava pystykaulus
- Vetoketju tuulilistan alla
- ID-korttitasku
- Rintatasku ja sivutaskut vedenpitävillä vetoketjuilla
- Tuuletusvetoketjut kainaloissa
- Vetoketjullinen sisätasku, toinen tarrasuljettava tasku kynätaskuin
- Säädettävä helma on takaa pidempi ja pyöristetty
- Hihansuun resoreissa peukalonreiät
- 50 mm prässätyt heijastimet
- Päällikangas 75d 100% PES twill, PU-laminoitu
- Vuorikangas 100% PES mesh/taffeta
Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | 3XL |
Materiaali | 100 % polyesteriä |
Kankaan paino / m² | 160 g |
Standardit | EN 20471 |
Pesulämpötila | 40°C |