Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuorman kiristyshihna koukulla ja silmukalla

Kuminen kiristyshihna, koukku ja silmukka
KUORMAKIRISTIN, KOUKKU JA SILMUKKA SG45

Tuotenro 096380 209

EAN 4024835829069

-
Kuorman kiristyshihna koukulla ja silmukalla

Tuotenro 096380 209
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
Kuorman kiinnityksen varmistamiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

SG45

Leveys

20 mm

Pituus (kokonaispituus)

450 mm

Materiaali

Metalli/kumi

Väri

Musta

Tuotteen paino

0,200 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot