Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille
SIDONTALIINA RZG4000, 4M
Tuotenro 096380 208
EAN 4011231880213
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monipuolisiin kuljetustehtäviin
- Helppokäyttöinen
- Valmistettu korkealaatuisesta polyesteristä
- Vastaa standardia EN 12195-2
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | RZG4000 |
Leveys | 25 mm |
Pituus | 4000 mm |
Suositeltu vetokuormitus enint. | 500 daN |
Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa) | 1000 daN |
Käsivoima räikällä | 50 daN |
Esikuormitus | 200 daN |
Tuotteen paino | 1,000 kg |
Koukun muoto | Kiinnityssilmukka ZOE |
Väri | Punainen |
Materiaali | PES – Polyesteri |
EN-standardi | 12195-2 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!