Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuormansidontatarvikesarja laatikossa

Kuormansidontatarvikesarja laatikossa, 29 osaa
KUORMAN SIDONTATARVIKESARJA, LSBOX1

Tuotenro 096399 281

EAN 4053479682143

-
Kuormansidontatarvikesarja laatikossa

Tuotenro 096399 281
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
Moniin eri kuormankiinnitystarkoituksiin
  • Täyttää lakisääteiset kuorman kiinnitystä koskevat Saksan tieliikenneasetuksen mukaiset määräykset: § 22 StVO ja VDI 2700 et seq

  • Kestävässä ja pinottavassa kuljetuslaatikossa, jossa on lukittava kansi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvon tavaratilavarustus, pakettiautot, logistiikka ja teollinen kuljetus

Tyypin kuvaus

LSBOX1

Leveys

400 mm

Korkeus

145 mm

Syvyys

300 mm

Tuotteen paino

6,400 kg

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

20 KPL

Kuormansidontatarvikesarja laatikossa sisältää:
4 x
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOE

Kuvaus:
Suositeltu vetokuormitus enint.: 500 daN
Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
Määrä: 4 x
4 x
Räikällinen kuormansidontaliina, jousihaka

SIDONTALIINA, HAKA RZK50

Kuvaus: Monipuolisiin kuljetustehtäviin
Määrä: 4 x
Kuormansidontaliina lukolla
2 x
Kuormansidontaliina lukolla

SIDONTALIINA KSG20

Kuvaus: Yksinkertaiseen kuorman kiinnitykseen
Määrä: 2 x
Liukuestemattopala
4 x
Liukuestemattopala

LIUKUESTEMATTO PALA, MPAD4

Kuvaus:
240 x 4.5 x 200 mm
Kuorman kiinnitykseen
Määrä: 4 x
6 x
Liukuestemattopala reunasuojalla

LIUKUESTEMATTO REUNASUOJALLA KPAD6

Kuvaus:
150 mm x 150 x 4.5
Rahdin ja kuorman kiinnitysliinojen suojaamiseen
Määrä: 6 x
1 x
Kuljetuslaatikko, pinottava

KULJETUSLAATIKKO TK414

Kuvaus:
Leveys: 400 mm; Korkeus: 145 mm; Syvyys: 300 mm
Ihanteellinen eri teollisuudenalojen tuotteiden kuljetukseen, voidaan hyvän kantavuden ansiosta pinota turvallisesti ilman ongelmia.
Määrä: 1 x
1 x
Kansi Pinottaville kuljetus-/muuttolaatikoille

KULJETUSLAATIKON KANSI TKD4-F.TK414/421

Kuvaus: Saatavana monessa eri koossa
Määrä: 1 x