Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuormansidontatarvikesarja, pussi

Kuormansidontatarvikesarja, pussi
KUORMANSIDONTATARVIKESARJA-LSBAG1

Tuotenro 096399 282

EAN 4058794711738

-
Kuormansidontatarvikesarja, pussi

Tuotenro 096399 282
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
Yksinkertainen ja nopea kuorman kiinnitys
  • Täyttää lakisääteiset kuorman kiinnitystä koskevat määräykset: § 22 StVO ja VDI 2700 et seq

  • Sisältää asennussarjan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvon tavaratilavarustus, pakettiautot, logistiikka, teollisuus ja korjaamot

Leveys

270 mm

Korkeus

395 mm

Syvyys

3 mm

Tuotteen paino

2,425 kg

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

8 KPL

Kuormansidontatarvikesarja, pussi sisältää:
2 x
Räikällinen kuormansidontaliina, jousihaka

SIDONTALIINA, HAKA RZK50

Kuvaus: Monipuolisiin kuljetustehtäviin
Määrä: 2 x
Kuormansidontaliina lukolla
4 x
Kuormansidontaliina lukolla

SIDONTALIINA KSG20

Kuvaus: Yksinkertaiseen kuorman kiinnitykseen
Määrä: 4 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot