Kuormansidontaverkko
Kuormansidontaverkko 1 200 x 1 800 mm
KUORMAN SIDONTAVERKKO 1200X1800MM
Tuotenro 096380 315
EAN 4048539146635
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Verkko on valmistettu yhteen ommelluista nauhoista
- Verkkoa voidaan kiristää ympäröivään nauhaan integroidulla räikällä
- Kiinnitettävä enimmäiskuorma 1 000 daN
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LNR |
Leveys | 1200 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1800 mm |
Reikäkoko | 150 x 150 mm |
Tuotteen paino | 1,640 kg |