Kuormansidontaverkko
Kuormansidontaverkko 1170 x 1 800 mm
KUORMAN SIDONTAVERKKO LNR2
Tuotenro 096380 317
EAN 4052703045518
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Verkko on valmistettu yhteen ommelluista nauhoista
- Verkkoa voidaan kiristää ympäröivään nauhaan integroidulla räikällä
- Kiinnitys neljällä ommellulla kiinnikkeellä
- Kiinnitettävä enimmäiskuorma 1 000 daN
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LNR2 |
Leveys | 1170 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1800 mm |
Reikäkoko | 102 x 102 mm |
Tuotteen paino | 1,800 kg |