Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuormansidontaverkko

Kuormankiinn.verkko, pienet paketti-/henkilöautot
SIDONTAVERKKO 1240X730-AIRLINE-LNR3

Tuotenro 096380 318

EAN 4053479079950

-
Kuormansidontaverkko

Tuotenro 096380 318
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
Verkko kuorman kiinnittämiseen ajoneuvoihin, kuten pieniin pakettiautoihin tai henkilöautoihin
  • Nopea kiinnitys neljällä kulmissa olevalla ripustuskiinnikkeellä

  • Sisältää integroidun kiristyslukon nopeaa kiristämistä varten

  • Kiinnitettävä enimmäiskuorma 400 daN
Huomautus

Ajoneuvossa on oltava sidontapisteet.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

LNR3

Leveys

730 mm

Pituus (kokonaispituus)

1240 mm

Reikäkoko

45 x 45 mm

Tuotteen paino

0,706 kg

Malli

4 sidontakiskon sidontarenkaalla,-silmukalla

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot