Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuormansidontavyö, 1-osainen Perusräikällä

Kuormansidontavyö räikällä, Basic
SIDONTAVYÖ 1-0S. 2M 25MM

Tuotenro 5713922532

EAN 4062856203055

-
Kuormansidontavyö, 1-osainen Perusräikällä

Tuotenro 5713922532
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
Pienille kuormille
  • Vahva ja kestävä perusräikkä
Huomautus

Värilliset sidontavyöt saattavat päästää väriä

EN 12195-2 -standardin mukainen



GS-sertifioitu

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kuorman kiinnitykseen muun muassa henkilöautoissa, perävaunuissa, haarukkavaunuissa ja pakettiautoissa, soveltuu kaupalliseen ja yksityiskäyttöön.

Malli

Yksiosainen

Leveys

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

2 m

Kuormansidontaliinan venymä enintään

5 %

Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa)

700 daN

Käsivoima räikällä

25 daN

Tuotesertifiointi

GS-sertifioitu, turvallisuus hyväksytty

Materiaali

PES – Polyesteri

Etiketti, merkintä sisäpuolella

Ei

Väri

Punainen

Standardit

EN 12195-2

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot