Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuormansidontavyö

Kuormansidontavyö, räikkäkiristys
KUORMANSIDONTAVYÖ 35MMX6 M

Tuotenro 0713922907
EAN 6430041737414

-
Kuormansidontavyö

Tuotenro 0713922907

-
Määrä
P-koko:
x1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevytperävaunu käytöstä raskaaseen kuormansidontaan.

Helppokäyttöinen sidontaliina


  • Perävaunut, pakettiautot, kuorma-autot ym.

  • Kiinnittämisessä kuljetusta varten

  • Niputtamisessa ja sitomisessa varastointia varten

  • Molemmissa päissä teräksiset kaksoislankakoukut

  • Nauhan materiaali 100 % polyesteriä
Huomautus

Vetokuorma sidottuna on ilmoitettu mittayksiköllä, daN = dekaNewton


1 daN on 1,02 kg

Sisäkorisidontavyössä teräslenkkien kaari on laajempi kuin muissa.
Sisäkorisidontavyön räikän ja lenkin välinen nauha on pidempi kuin muissa.
Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys (B)

35 mm

Kokonaispituus (L1) (L)

6 m

Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa)

1000 daN

Materiaali

PES - polyesteri/teräs

Koukun muoto

Kaksoiskoukku

Väri

Oranssi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot