Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuparisuihke, CU 800

Kuparisuihke CU 800
CU 800 KUPARIPASTA SPRAY 300 ML

Tuotenro 0893800

EAN 4045989555635

-
Kuparisuihke, CU 800

Tuotenro 0893800

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin tarttuva, voiteleva, eristävä ja korroosiota ehkäisevä kuparisuihke, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja korkeita paineita

Hyvät kestävyysominaisuudet


  • Käyttölämpötila –40°C...+1 200 °C (kuivavoiteluun)

  • Kestää vettä, laimennettuja emäksiä ja laimennettuja happoja


Erinomainen, pitkäaikainen voiteleva vaikutus


Suojaa pitkäaikaisesti kiinnipalamiselta ja -tarttumiselta, kylmähitsautumiselta ja kulumiselta, korroosiolta ja kitkakorroosiolta.



Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä

Huomautus

Ei saa käyttää jarrulevyihin eikä jarrupalojen kitkapinnoille.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Voiteluaine kestää korkeita lämpötiloja ja sopii levyjarrupalojen takapintojen voiteluun (estää kitinää), ruuviliitosten (pakosarjan ruuvit, sytytystulppien kierteet jne.), laakerien, nivelien, liitosten, liukupintojen jne. voiteluun. Estää kiinteiden tiivisteiden kiinni palamisen ja voidaan käyttää myös kontaktisuojana MIG-hitsauspistoolien suuttimissa (hitsaus suojakaasulla), akuissa ja akun navoissa.

Ohjeet

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Puhdista käsiteltävät osat jarrujenpuhdistusaineella. Osien on oltava puhtaita, pölykuivia ja rasvattomia. Suihkuta CU 800 -ainetta ohuelti ja tasaisesti 20-30 cm:n etäisyydeltä.

Sisältö/tilavuus

300 ml

Kemiallinen perusta

Pehmeää metallia sisältävä puolisynteettinen rasva

Väri

Kupari

Tiheys/ominaispaino

1,1 g/cm³

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

1200 °C

Leimahduspiste min.

250 °C

VOC-pitoisuus (CH)

463 g/l

Silikoni - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot