Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuparitiiviste, -rengas, A-malli

DIN 7603, kupari, A-malli
KUPARITIIVISTE DIN 7603 12X18

Tuotenro 046012 18

EAN 4011231389266

-
Kuparitiiviste, -rengas, A-malli

Tuotenro 046012 18

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d2)

17,9 mm

Sisähalkaisija (d1)

12,2 mm

Paksuus (h1)

1,5 mm

Nimellliskoko

12 x 18 mm

Materiaali

Kupari

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

A

DIN

7603

Lämmönkestävyys enint.

300 °C

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

Mercedes: 007 603 012106

Soveltuu ulkokierteelle

12 x 1,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot