Kuparitiiviste, -rengas, A-malli
DIN 7603, kupari, A-malli
KUPARITIIVISTE DIN 7603 14X20
Tuotenro 046014 20
EAN 4011231389440
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 19,9 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 14,2 mm |
Paksuus (h1) | 1,5 mm |
Nimellliskoko | 14 x 20 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
DIN | 7603 |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2 |
Soveltuu ulkokierteelle (britt.) | R 1/4 |