Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuparitiiviste, -rengas, A-malli

DIN 7603, kupari, A-malli
KUPARITIIVISTE DIN 7603 22X27

Tuotenro 046022 27

EAN 4045989363827

-
Kuparitiiviste, -rengas, A-malli

Tuotenro 046022 27

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d2)

26,9 mm

Sisähalkaisija (d1)

22,2 mm

Paksuus (h1)

1,5 mm

Nimellliskoko

22 x 27 mm

Materiaali

Kupari

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

A

DIN

7603

Lämmönkestävyys enint.

300 °C

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1

Soveltuu ulkokierteelle

22 x 1,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot