Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuparitiiviste, -rengas, A-malli

DIN 7603, kupari, A-malli
KUPARITIIVISTE DIN 7603 24X30

Tuotenro 046024 30

EAN 4045989363841

-
Kuparitiiviste, -rengas, A-malli

Tuotenro 046024 30

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d2)

29,9 mm

Sisähalkaisija (d1)

24,3 mm

Paksuus (h1)

2 mm

Nimellliskoko

24 x 30 mm

Materiaali

Kupari

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

A

DIN

7603

Lämmönkestävyys enint.

300 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot