Kuparitiiviste, -rengas, A-malli
DIN 7603, kupari, A-malli
KUPARITIIVISTE DIN 7603 28X34
Tuotenro 046028 34
EAN 4011231390361
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 33,9 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 28,3 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Nimellliskoko | 28 x 34 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
DIN | 7603 |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |