Kuparitiiviste, -rengas, A-malli
DIN 7603, kupari, A-malli
KUPARITIIVISTE DIN 7603 30X36
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 35,9 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 30,3 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Nimellliskoko | 30 x 36 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
DIN | 7603 |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Mercedes: 007 603 030101, VW/Audi: N.043 851.1 |
Soveltuu ulkokierteelle | 30 x 1,5 mm |
Soveltuu ulkokierteelle (britt.) | R 7/8 |