Kuparitiiviste, -rengas, A-malli
DIN 7603, kupari, A-malli
KUPARITIIVISTE DIN 7603 8X14
Tuotenro 04608 14
EAN 4011231391139
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 13,9 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 8,2 mm |
Paksuus (h1) | 1 mm |
Nimellliskoko | 8 x 14 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
DIN | 7603 |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4 |