Kuparitiiviste, -rengas, C-malli
DIN 7603 kuparitiiviste, asbestiton, C-malli
ÖLJYTULPANTIIVISTE KUPARI RENAULT
Tuotenro 046201622
EAN 4011231391436
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asbestitonta kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 21,9 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 16,2 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Nimellliskoko | 16 x 22 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | C |
DIN | 7603 |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 7700266044, Renault: 7703062062, VW/Audi: N.013 845.1 |
Soveltuu ulkokierteelle | 16 x 1,5 mm |