Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuparitiiviste, -rengas, C-malli

DIN 7603 kuparitiiviste, asbestiton, C-malli
ÖLJYTULPANTIIVISTE KUPARI RENAULT

Tuotenro 046201824

EAN 4011231391474

-
Kuparitiiviste, -rengas, C-malli

Tuotenro 046201824

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Asbestiton, C-malli

Asbestitonta kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.

HuomautusTiivisterenkaiden käytössä on huomioitava, että mitat on määritetty sisä- ja ulkohalkaisijoina. Jos oikeankokoista tiivisterangasta ei ole saatavana, tiivisterengas on valittava sisähalkaisijan mukaan. Esimerkiksi 10x12-tiivisterankaan voi korvata 10x14- tai jopa 10x16-tiivisterenkaalla.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d2)

23,9 mm

Sisähalkaisija (d1)

18,2 mm

Paksuus (h1)

2 mm

Nimellliskoko

18 x 24 mm

Materiaali

Kupari

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

C

DIN

7603

Lämmönkestävyys enint.

300 °C

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Soveltuu ulkokierteelle

18 x 1,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot