Kuparitiiviste, -rengas, C-malli
DIN 7603 kuparitiiviste, asbestiton, C-malli
ÖLJYTULPANTIIVISTE KUPARI VW
Tuotenro 046201420
EAN 4011231391351
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asbestitonta kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 19,9 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 14,2 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Nimellliskoko | 14 x 20 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | C |
DIN | 7603 |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Mercedes: 007 603 014304, Peugeot: 221904, VW: N0138492, VW/Audi: N.013 815.2 |
Soveltuu ulkokierteelle | 14 x 1,5 mm |
Soveltuu ulkokierteelle (britt.) | R 1/4 |