Kuparitiiviste, -rengas, tuumakoko, A-malli H 2 mm
DIN 7603 kupari, A-malli, H 2 mm
KUPARITIIVISTE DIESEL 10X18X2
Tuotenro 046010 182
EAN 4053479880730
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuparitiivisterengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä. Erityisen esilämmitys tekee metallirenkaan rakenteesta entistäkin pehmeämmän niin, että se mukautuu paineen alaisena kaikkiin yhteen ruuvattavien osien epätasaisiin kiinnityspintoihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 17,9 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 10,2 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Nimellliskoko | 10 x 18 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
DIN | 7603 |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |