Kuppiharja Ruostumaton teräs, kierretty/punottu ,M14-liitoskierteellä
Kuppiharja, ruostumaton teräslanka, punottu
KUPPIHARJA HST A4 80MM KIER.M14
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141634.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuppiharjan langat on punottu myötäpäivään hyvän laajojen pintojen työstötehon ja kulutuksenkestävyyden varmistamiseksi
- Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa.
Tiedot(X)
- Kuonan, ruosteen, hehkuhilseen ja betonijäämien poistaminen
- Hitsaussaumojen puhdistamiseen
- Lakan ja maalin poistaminen
- Metallipintojen valmisteleminen lakkausta varten
![]() | |
Halkaisija (D) | 80 mm |
Tehollinen langan pituus (H) | 25 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi (d) | M14 |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija | 0,5 mm |
Punosmäärä | 20 KPL |
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs |
Malli | Punottu/kierretty myötäpäivään |
Pyörimisnopeus enint. | 9000 rpm |