Kuppiharja Ruostumaton teräs, kiharrettu, M14-liitoskierteellä
Kuppiharja, ruostumaton teräslanka, kiharrettu
KUPPIHARJA HST A4 80MM M14
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141634.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuppiharjan kiharrettu lanka takaa laajojen pintojen tehokkaan työstön
- Kiharretut teräslangat tukevat toisiaan ja parantavat näin vakautta harjauksen aikana
- Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Saat parhaan tuloksen käyttämällä kulmahiomakoneita, joiden nopeus on säädettävissä.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
Käyttöohje (harjaustulosten optimointi) | ||||
Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Harjaus muodostaa harjanteen | ↓ | ↑ | ↓ |
Käyttökohteet | Kehänopeus (m/s) | Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
Kiillotus | 30 - 40 | |||||||
Muovin käsittely | 15 - 25 |
Tiedot(X)
- Maalin, lian ja ruosteen poistaminen
- Ruosteenpoisto ja kiillottaminen
- Kevyeen purseenpoistoon
![]() | |
Halkaisija (D) | 80 mm |
Tehollinen langan pituus (H) | 25 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi (d) | M14 |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija | 0,3 mm |
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs |
Malli | Aallotettu/kiharrettu |
Pyörimisnopeus enint. | 8500 rpm |