Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuppikannake R24

Kuppi, R-24
KUPPI D-42 MM

Tuotenro 0962852167

EAN 4053479979489

-
Kuppikannake R24

Tuotenro 0962852167
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
Kuppikannake reikälevyyn.



  • Kuppikannake reikälevyyn

  • Kantavuus 5 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

42 mm

Syvyys

80 mm

Halkaisija

42 mm

Korkeus

100 mm

Pohjalevyn leveys

40 mm

Pohjalevyn korkeus

40 mm

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikätaulu

TYÖKALUTAULU 950X1000 MM SININEN

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

TYÖKALUTAULU 950X2000 MM SININEN

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X500 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X1000 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X2000 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot