Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen Kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

Kutisteholkki/-letku, liima sisäpinnalla
KUTISTELETKU LIIMALLA 3,2-0,6MM 100MM

Tuotenro 0771003209
EAN 4046777449396
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Palamista hidastava (ei koske liimaa)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sähköisten kytkentöjen ja liitinten kosteuden kestävä eristäminen.

Väri

Musta

Halkaisija

3 mm

Halkaisija (kutistettuna)

1 mm

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Holkin seinämän paksuus kutistettuna

1 mm

Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus

300 V/mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-55 – 100 °C

Kutistumislämpötila vähint.

80 °C

Materiaali

Polyolefiini

Palosuoja

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot