Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa
Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa
KUTISTELETKU LIIMALLA MUSTA 12-4MM 5M
Tuotenro 0771012409
EAN 4031026218625
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kutisteletku liimallisessa jakelulaatikossa tarjoaa monipuolisen ratkaisun erilaisiin käyttötarpeisiin. Valittavanasi on peräti kuusi eri kokoa, joten löydät varmasti sopivan koon juuri sinun tarpeisiisi. Kutisteletkun ohutseinäinen rakenne tekee siitä miellyttävän käyttää ja sen liima pitää sen paikallaan suojaamassa kosteudelta ja irtoamiselta. Lisäksi rullaan pakattu kutisteletku minimoi hävikin ja tekee siitä kätevän käyttää eri projekteissa. Käytä kutisteletkua suojana mekaaniselta rasitukselta ja korroosiolta - tämä tuote sopii laajalle käyttäjäkunnalle eri käyttökohteisiin.
- Saatavana 6 eri kokoa.
- Kattavat laajan käyttöalueen ja tuotteessa oleva liima suojaa erinomaisesti kosteudelta ja tahattomalta irtoamiselta.
- Ohutseinämäinen kutisteletku on miellyttävä käyttää ja soveltuu moneen eri käyttökohteeseen ja laajalle käyttäjäkunnalle mm. suojaa käyttökohdetta mekaaniselta rasitukselta ja korroosiolta.
- Rullaan pakatusta kutisteletkusta ei synny turhaa hävikkiä ja hukkapätkiä.
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Halkaisija | 12 mm |
Halkaisija (kutistettuna) | 4 mm |
Holkin seinämän paksuus kutistettuna | 1,8 mm |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus | 15 kV/mm |
Kutistumislämpötila vähint./enint. | 100 – 120 °C |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -55 – 125 °C |
Materiaali | Polyolefiini |
Palosuoja | Kyllä |
Pituus (kokonaispituus) | 5 m |