Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa
Kutisteletku liimallinen jakelulaatikossa
KUTISTELETKU LIIMALLA MUSTA 9-3MM 5M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kutisteletku liimalla on pakattu kätevään jakelulaatikkoon, jossa tuote säilyy puhtaana ja ehjänä
- Saatavana 6 eri kokoa.
- Kattavat laajan käyttöalueen ja tuotteessa oleva liima suojaa erinomaisesti kosteudelta ja tahattomalta irtoamiselta.
- Ohutseinämäinen kutisteletku on miellyttävä käyttää ja soveltuu moneen eri käyttökohteeseen ja laajalle käyttäjäkunnalle mm. suojaa käyttökohdetta mekaaniselta rasitukselta ja korroosiolta.
- Rullaan pakatusta kutisteletkusta ei synny turhaa hävikkiä ja hukkapätkiä.
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Halkaisija | 9 mm |
Halkaisija (kutistettuna) | 3 mm |
Holkin seinämän paksuus kutistettuna | 1,4 mm |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus | 15 kV/mm |
Kutistumislämpötila vähint./enint. | 100 – 120 °C |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -55 – 125 °C |
Materiaali | Polyolefiini |
Palosuoja | Kyllä |
Pituus | 5 m |