Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kutisteliitoslajitelma liimalla Orsy

Kutisteletku ja Johtoliitinvalikoima 95 osaa
KUTISTELIITOSLAJITELMA LIIMALLA ORSY

Tuotenro 0771000101

EAN 4065746411660

-
Kutisteliitoslajitelma liimalla Orsy

Tuotenro 0771000101

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ORSY salkku sisältää laadukkaita Duraseal jatkoja ja liimallisia kutisteletkuja sähköliitosten suojaamiseen. Helppokäyttöinen ja luotettava ratkaisu kuumakutistukseen ammattikäyttöön.

Kutisteletku ja Johtoliitinvalikoima 95 osaa tarjoaa monipuolisen paketin Duraseal jatkoja ja liimallisia kutisteletkuja, jotka ovat täydellinen valinta sähköliitosten suojaamiseen. ORSY salkossa säilytettävät tarvikkeet on helppo kuljettqaa mukana,



  • Paketissa mm. Duraseal jatkoja ja liimallisia kutisteletkuja

  • ORSY salkossa

  • Sähköliitosten suojaamiseen

  • Kuumakutistus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mitat, system

4.4.1

Kutisteliitoslajitelma liimalla Orsy sisältää:
20 x
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

KUTISTEJATKO DURASEAL PUNAINEN 1,5MM2

Kuvaus:
0,5-1,5 mm²
Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät
Määrä: 20 x
20 x
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

KUTISTEJATKO DURASEAL SININEN 2,5MM2

Kuvaus:
1,5-2,5 mm²
Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät
Määrä: 20 x
20 x
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

KUTISTEJATKO DURASEAL KELTAINEN 6,0MM2

Kuvaus:
4-6 mm²
Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät
Määrä: 20 x
10 x
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

KUTISTELETKU LIIMALLA 3,2-0,6MM 100MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 100 mm 1 mm
Määrä: 10 x
10 x
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

KUTISTELETKU LIIMALLA 6,4-2,0MM 100MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 100 mm 2 mm
Määrä: 10 x
5 x
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

KUTISTELETKU LIIMALLA 9,0-3,0MM 100MM

Kuvaus:
9 mm; Pituus (kokonaispituus): 100 mm 3 mm
Määrä: 5 x
5 x
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

KUTISTELETKU LIIMALLA 12,7-4,0MM 100MM

Kuvaus:
12 mm; Pituus (kokonaispituus): 100 mm 4 mm
Määrä: 5 x
5 x
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

KUTISTELETKU LIIMALLA 19,0-6,0MM 100MM

Kuvaus:
19 mm; Pituus (kokonaispituus): 100 mm 6 mm
Määrä: 5 x
1 x
Salkku, tyhjä, 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, 8 LOKEROA,KIINTEÄ, ORSY

Kuvaus:
Lokeroiden määrä: 8 KPL
Varustettu lokerikolla
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot