Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulapääpidätinruuvi, jousipaininruuvi kuulalla

Jousipaininruuvi, kuula, teräs
KUULAPÄÄPIDÄTINRUUVI 5.8 ST M4X10

Tuotenro 5099101004

EAN 4058794850086

-
Kuulapääpidätinruuvi, jousipaininruuvi kuulalla

Tuotenro 5099101004

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Jousipainin-/kuulapääpidätinruuvi karkaistulla kuulalla, kaksi eri jousen vahvuutta
  • Saatavana vakio/normaalilla ja tehostetulla jousivoimalla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Jousipainin-/kuulapääpidätinruuveja käytetään lukitsemiseen sekä pito- ja pidätintappeina.

Materiaali, holkki

Teräs

Lujuusluokka

5.8

Materiaali, kuula

Karkaistu teräs

Materiaali, jousi

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M4

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Kuulan halkaisija (d2)

2,5 mm

Kuulan korkeus (h1)

0,8 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s)

Kuusiokolo 2 mm

Jousivoiman käynnistys (F1)

4 N

Jousivoiman lopetus (F2)

10 N

Malli

Vakio

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot