Kuulapääpidätinruuvi, jousipaininruuvi kuulalla
Jousipaininruuvi, kuula, ruostumaton teräs
KUULAPÄÄPIDÄTINRUUVI A1 M8X18
Tuotenro 5099201008
EAN 4058794850284
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jousipainin-/kuulapääpidätinruuveja käytetään lukitsemiseen sekä pito- ja pidätintappeina.
- Saatavana vakio/normaalilla ja tehostetulla jousivoimalla
Tiedot(X)
Jousipainin-/kuulapääpidätinruuveja käytetään lukitsemiseen sekä pito- ja pidätintappeina.
![]() | |
Materiaali, holkki | Ruostumaton teräs A1, 1.4305 |
Materiaali, kuula | Ruostumaton teräs C1, 1.4034 |
Materiaali, jousi | Ruostumaton teräs A2; 1.4310 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 18 mm |
Kuulan halkaisija (d2) | 5 mm |
Kuulan korkeus (h1) | 1,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s) | Kuusiokolo 4 mm |
Jousivoiman käynnistys (F1) | 15 N |
Jousivoiman lopetus (F2) | 30 N |
Malli | Vakio |