Pistosahanterä, puulle, kaareva leikkaus, yksi tähti Lehtipuulle, havupuulle ja vanerille
Pistosahanterä 1S, kovapuu, pehm. puu ja vaneri
PISTOSAHANT 82 MM JAKO 2,0 PUU 5 KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hieno hammastus. Hammasväli 2 mm soveltuu ohuen puumateriaalin leikkaamiseen, jonka materiaalipaksuus on 2-15 mm
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 57 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 2-15 mm |
Hammasväli | 2 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu |
Soveltuu | Kuitulevy |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (L) | 82 mm |
Malli | Aallotettu/kiharrettu |