Reikäsaha HSS-XE BLUE-Line (keernapora)
Reikäjyrsin HSS-XE, QuickIN kiinnitys
REIKÄSAHA 30,0MM BLUE QUICK IN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitys Quick-In/Fein
Magneetti, penkki ja pylväsporakoneille.
Saadaan porattua paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä nopeasti, hiljaisesti ja tarkasti.
BLUE-Line pinnoitteen ansiosta soveltuvuus: teräs, ruostumaton/haponkestävä teräs, Hardox/Weldox, valurauta, alumiini.
Edut: verrattuna täysporaukseen. (MK-poranterä)
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua.
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 - 6 kertaa nopeampi poraus
- Siisti ja tarkkareikä.
Tiedot(X)
Poraus/leikkuusyvyys | 40 mm |
Halkaisija | 30 mm |
Pituus | 73 mm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Varren malli | QuickIN |
Pinnoite | Pinnoitettu |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!