Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Helawrap – halkaistu sidontaspiraali

Kierrekaapelisuojus Helawrap
SIDONTASPIRAALI HALK. HELLERMAN 25 VALK.

Tuotenro 077164407
EAN 4046777904109

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea ja helppo johtonippujen niputus
Värit: musta, valkoinen, hopea
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa (ei-itsestään sammuva)
Käyttölämpötila: -60°C ... +110°C
Pakkauskoko: 25 m
Pakkaus sisältää asennustyökalun
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Valkoinen

Sisähalkaisija

24 mm

Nipun halkaisija vähint./enint.

23-27 mm

Seinämän paksuus

1,05 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-60 – 110 °C

Syttyvyyden edellytykset

testattu UL94-luokan mukaisesti

Syttyvyys

HB

Materiaali

PP - polypropeeni

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuorintatyökalu COAXIAL

KUORINTATYÖKALU COAXIAL 4,8-7,5MM

Ei edellytä leikkaussyvyyden säätöä
x 1 kpl
Kaapelileikkuri räikällä

KAAPELILEIKKURI RÄIKÄLLÄ WURTH 32MM

x 1 kpl
Ajoneuvokaapeli, pyöreä (letku), FLRYY

ASENNUSKAAPELI 13X1,5MM2 MUSTA FLRYY

Niputettu
x 50 m
Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa

KUTISTELETKU LIIMALLA MUSTA 9-3MM 5M

Kutisteletku liimalla on pakattu kätevään jakelulaatikkoon, jossa tuote säilyy puhtaana ja ehjänä

x 1 kpl
Työmaakeskus salkkumalli

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 16A

Edullinen ja kevyt alakeskus rakennustyömaakäyttöön
x 1 kpl
Taskulamppu Suprabeam Q3R LED ladattava

TASKULAMPPU SUPRABEAM Q3R LED LADATTAVA

Erittäin kestävä ja tehokas
x 1 kpl
USB-autolaturi, 2,4 A

AUTOLATURI WURTH 12V/2,4A 2XUSB LÄHTÖÄ

Auton pikalaturi, jossa 2 USB-liitäntää USB-laitteiden latausta varten
x 1 kpl
Puristuspihti STD putkikaapelikengille Klauke K05

PURISTUSPIHTI KLAUKE K05S STD 6-50MM2

x 1 kpl
LED-työvalaisin, Powerquad

TYÖVALAISIN WURTH LED 80W 230V IP54

Pehmeä, miellyttävä ja vähän varjoja luova valo vähentää silmien rasitusta
x 1 kpl
Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla

NIPPUSIDE PA66HIRHS MUSTA 4,7X385 355N

Erittäin laadukas lämpöstabiloidusta ja modifioidusta polyamidista valmistettu erikoisnippuside vaativiin asennuskohteisiin
x 100 kpl
Lämpökamera Fluke PTI120

LÄMPÖKAMERA FLUKE PTI120

Helppokäyttöinen ja kompakti
x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot