Hi-Vis huomiohousu
Työhousut Hi-Vis luokka 2
KELTAINEN HUOMIOHOUSU 52
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hi-Vis työhousu täyttää EN ISO 20471:2013, luokka 2 vaatimukset, käytettäessä yhdessä Hi-Vis takin kanssa EN ISO 20471:2013 luokka 3
- Irrotettavat tarrakiinnitteiset riipputaskut edessä, sivutaskut
- Paikkataskut takana
- Vetoketjullinen reisitasku, jossa ID-kulkukorttitasku ja kynätasku
- Vasaralenkki
- Puukkonappi
- Vahvistetut polvisuojataskut – 2 eri korkeutta
- Tukevat vyölenkit
- Värit: hi-vis keltainen ja hi-vis oranssi, efektiväri tumman harmaa
- Materiaali 54 % puuvilla, 46 % polyesteri
EN ISO 20471:2013, luokka 2, käytettäessä yhdessä Hi-Vis takin kanssa EN ISO 20471:2013 luokka 3
Varaosana musta irtotaskupari 9999 065 356Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | 52 |
Materiaali | Puuvilla/polyesteri |
Kankaan paino / m² | 250 g |
Standardit | EN 20471 |
EN-standardi | 20471 |
Pesulämpötila | 60°C |