Kuulonsuojain A-NG CAP kypäräkiinnityksellä
Kuulonsuojain A-NG Cap
KUULONSUOJAIN A-NG CAP
Tuotenro 0899390607
EAN 4099618344862
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth A-NG -kuulonsuojain edustaa kuulevien kuulonsuojainten uusinta teknologiaa vaihdettavine ääniprofiileineen erilaisiin teollisuusympäristöhin. Erinomaisella melunvaimennuksella (SNR29) varustetussa suojaimessa on ladattava Li-Ion akku, joka tarjoaa 150 tunnin toiminta-ajan. Kuulonsuojaimen elektroniikka on valettu tiiviisti kuvun sisään, jolloin pöly lika tms. ei pääse vaurioittamaan kuulonsuojaimen komponentteja.
- Tehokas melunvaimennus
- Huippuluokan kuuleva toiminto vaihdettavilla ääniprofiileilla eri teollisuusympäristöihin
- Ääniopastettu menu
- Ladattava Li-Ion akku jopa 150 tunnin toimintoajalla
- Latausaika 5 tuntia
- Latauksen tarpeen ilmoitus äänimerkillä ja automaattinen virrankatkaisu
- Elektroniikka valettu tiiviisti kuvun sisään
- Kypäräkiinnitteinen malli
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 29 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 22 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 28 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 30 dB |
Standardit | EN 352-3 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!