Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain A-NG päälakisangalla

Kuulonsuojain A-NG
KUULONSUOJAIN A-NG

Tuotenro 0899390606
EAN 4099618344879

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokkaasti vaimentava kuulonsuojain kuulevalla toiminnolla
  • Tehokas melunvaimennus (SNR 32 dB)

  • Huippuluokan kuuleva toiminto vaihdettavilla ääniprofiileilla eri teollisuusympäristöihin

  • Ääniopastettu menu

  • Ladattava Li-Ion akku jopa 150 tunnin toimintoajalla

  • Latausaika 5 tuntia

  • Latauksen tarpeen ilmoitus äänimerkillä ja automaattinen virrankatkaisu

  • Elektroniikka valettu tiiviisti kuvun sisään

  • Päälakisankainen malli
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

SNR vaimennusarvo

32 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

24 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

31 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

32 dB

Standardit

EN 352-1

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
HUOLTOSARJA A-NG & A-NG CAP

HUOLTOSARJA A-NG & A-NG CAP

Vaihda uusi huoltosarja tarpeen mukaan, mutta vähintään puolen vuoden välein
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot