Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain CAP radiolla, FMA29

Kuulonsuojain CAP radiolla, FMA29
KUULONSUOJAIN WÜRTH FMA 29 CAP

Tuotenro 0899390410
EAN 4050641546326

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuuntele radiota samalla, kun suojaat kuuloasi.

Kuulosuojaimet kypäräasennukseen


  • Tehokkaat kuulonsuojaimet, joissa on vakaa FM-vastaanotin

  • Kestävä FMA-stereoradio, jonka erittäin herkkä elektroniikka takaa häiriöttömän äänentoiston meluisessakin ympäristössä

  • Kuulonsuojaimet valvontatoiminnolla

  • Kuulokkeiden radion äänenvoimakkuus on rajoitettu turvalliseen melutasoon

  • Lyhyt, joustava antenni

  • Automaattinen sammutus 5 tunnin jälkeen, jotta akku ei tyhjene

  • Ladattava litium-ioniakku

  • Korkeuden säätö

  • Pehmeät, leveät tiivisterenkaat takaavat miellyttävän käytön


Toimitussisältö:


1 laturi

Testattu standardin EN 352 mukaisesti

Tarvikkeet


  • Huoltosarja 0899 300 273

  • Verkkolaturi 0899 300 316

  • Autolaturi 0899 300 317
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Toistaa ympäristön äänet, kuten puheen ja varoitussignaalit, mutta suojaa samalla kuuloa haitalliselta melulta.

SNR vaimennusarvo

29 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

20 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

27 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

31 dB

Standardit

EN 352

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot