Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain, Cessna CAP

Kuulonsuojain, Cessna CAP
KUULONSUOJAIN CESSNA CAP

Tuotenro 0899300312

EAN 4053479197159

-
Kuulonsuojain, Cessna CAP

Tuotenro 0899300312
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
Kuulonsuojaimet kypäräkiinnityksellä



Säädettävissä yksilöllisesti teleskooppisangan avulla



Erittäin mukavat käyttää seuraavien ominaisuuksien ansiosta:


  • Matala kosketuspaine

  • Leveät ja mukavat korva-/tiivistetyynyt


Huoltosarja kuulonsuojaimelle, tuotenro 9999 082 922


  • Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

SH 2000-, Pro-Tek- ja Spider-suojakypäriin

SNR vaimennusarvo

30 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

20 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

28 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

34 dB

Standardit

EN 352

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot